Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge schwer 600 mm, V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1126606
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1126606
EAN/GTIN:
     4011338227348
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge edelstahl 600 mm
Pollmann Kreuzgehänge mit vernietetem Stift Ø 8 mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4301 (V2A)
Oberfläche:
V2A
Materialstärke:
3.5 mm
Maß A:
600 mm
Maß B:
40 mm
Klappe (Lappen):
70 x 105 mm
Anzahl Lochungen:
2 / 8
Maß Lochungen:
□ 9 / Ø 5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge edelstahl, kreuzgehänge, Edelstahl, Kistenband, Pollmann, Scharnier, Türband, Werfgehänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.