Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge leicht 500 mm, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1124500
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1124500
EAN/GTIN:
     4011338019004
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge 500 mm
Pollmann Kreuzgehänge mit vernietetem Stift Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Materialstärke:
3 mm
Maß A:
500 mm
Maß B:
35 mm
Klappe (Lappen):
50 x 90 mm
Anzahl Lochungen:
2 / 7
Maß Lochungen:
□ 7 / Ø 4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge verzinkt, kreuzgehänge, Hamburger Kreuzgehänge, Kistenband, Pollmann, Scharnier, Türband, Werfgehänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.