Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge gerade 150 mm, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1121000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1121000
EAN/GTIN:
     4011338090713
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge verzinkt
Pollmann leichtes Türband mit geraden Enden, mit vernietetem Stift Ø 6 mm, versenkte Lochung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Materialstärke:
2.5 mm
Maß A:
150 mm
Maß B:
35 mm
Klappe (Lappen):
50 x 90 mm
Anzahl Lochungen:
1 / 7
Maß Lochungen:
□ 9 / Ø 5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge, Kistenband, Kistenkreuzband, Kreuzband, Pollmann, Scharnier, T-Scharnier, Türband, Werfgehänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.