Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken K 13/140 mm zum Durchschrauben, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1120130
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1120130
EAN/GTIN:
     4011338217486
Suchbegriffe:
Durchschraub-Haken
Durchschraub-Kloben
Durchschraubhaken
Durchschraubkloben
Pollmann Durchschraubhaken mit metrischem Gewinde, mit Aushängesicherung.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Materialstärke:
0 mm
Durchmesser:
13 mm
Gewinde:
12 mm
Maß A:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: durchschraub kloben, Durchschraubkoben, Haken mit Gewinde, Haken zum Durchschrauben, Haken zum Einschrauben, Haken, Kloben mit Gewinde, Kloben zum Durchschrauben, Kloben zum Einschrauben, Kloben, Pollmann, Torbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.