Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken E 1/2 13 mm zum Einmauern, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1080131
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1080131
EAN/GTIN:
     4011338002211
Suchbegriffe:
Einmauer-Haken
Einmauer-Kloben
Einmauerhaken
Einmauerkloben
Pollmann Einmauerhaken E für 1/2 Stein. Der Haken wird beim Mauern in die Fuge gelegt, sodass die Krallen hinter dem Stein liegen.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
5.5 mm
Durchmesser:
13 mm
Maß A:
135 mm
Maß B:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: einmauer kloben, Dorn Ø 13 mm, Haken, Haken zum Einmauern, Kloben, Kloben zum Einmauern, Mauerhaken, Mauerkloben, Mörtelhaken, Mörtelkloben, Pollmann, Torbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.