Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband 13/800 mm, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1068000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1068000
EAN/GTIN:
     4011338008305
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband feuerverzinkt
ladenband
ladenband 800 mm
Pollmann Langband für Haken / Kloben mit Dorn Ø 13 mm, Ende spitz, Entfernung Mitte Rolle - Mitte Vierkantloch = 75 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
800 mm
Breite:
40 mm
Materialstärke:
5 mm
Durchmesser:
13 mm
Anzahl Lochungen:
1 / 4
Maß Lochungen:
□ 9 / Ø 7,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Langband, Pollmann, Torband, Torbeschlag, Türband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2841
300
1
€ 6,95*
ab € 4,30*
€ 6,56*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 13,11*
3 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 9,86*
€ 14,09*
7 Tage
18
1
€ 6,99*
ab € 10,28*
€ 14,58*
2 Tage
14
1
€ 7,90*
ab € 10,39*
€ 14,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2841
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2841
Versand: Lager 2841
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2841
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.