Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken D1 20 Abst.15 mm, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1040200
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1040200
EAN/GTIN:
     4011338229670
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Pollmann Kloben auf Platte zum Aufschrauben mit engem Dornabstand, passend zu Ladenbändern, Winkelbändern oder Mittelbändern. Für eine bündige Montage sind gekröpfte Bänder zu verwenden.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
182 mm
Breite:
60 mm
Materialstärke:
6 mm
Durchmesser:
20 mm
Abstand Platte Dorn:
15 mm
Anzahl Lochungen:
6
Maß Lochungen:
Ø 8,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Fenster Plattenkloben, Platten Kloben, Plattenkloben, plattenkloben verzinkt, aufschraubkloben, Haken, Haken zum Aufschrauben, Kloben, Kloben zum Aufschrauben, Plattenhaken, Pollmann, Torbeschlag
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2841
157
1
€ 6,95*
ab € 4,89*
€ 7,15*
2 Tage
46
10
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 9,58*
2 Tage
46
1
€ 6,90*
ab € 7,20*
€ 10,31*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 7,31*
€ 10,44*
1 Tag
58
1
€ 7,90*
ab € 7,59*
€ 10,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2841
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2841
Versand: Lager 2841
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2841
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.