Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperatur Silikon, 80 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochtemperatur Silikon, 80 ml
Hochtemperatur Silikon, 80 ml
Artikel-Nr.:
     283-871370
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     46735
EAN/GTIN:
     4026700467352
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Hochtemperatur-Silikon
Das UHU Hochtemperatur Silikon ist ein schwarzes, hitzebeständiges Silikon, das zum Abdichten von Spalten, Rissen und Fugen geeignet ist. Es kann dauerhaft Temperaturen von bis zu 180 °C Grad ohne Schädigung vertragen. Kurzfristig sind auch Temperaturen bis 300 °C möglich. Dazu ist es beständig gegen Feuchtigkeit, Reinigungsmittel und Chemikalien sowie gegen Ozon und UV-Strahlung. Es zeichnet sich durch seine sehr gute Klebekraft ohne Primer aus. Es ist dauerelastisch und härtet auch bei Feuchtigkeit aus. Das Silikon kommt vor allem im Automobilbereich zum Einsatz. Darüber hinaus kann es aber auch gut zum Kleben oder Abdichten in Bereichen der Elektronik und des Maschinenbaus verwendet werden. Nach der Verwendung und vor der Aushärtung kann es gut von Arbeitskleidung und Arbeitsgerät mit Wasser entfernt werden.- hitzebeständig für dauerhafte Temperaturen bis zu 180 °C - verwendbar auch bei der kurzfristigen Aussetzung von Temperaturen bis 300 °C - besonders zum Kleben und Abdichten von Materialen im Automobil, Maschinenbau aber auch für andere Bereiche geeignet - einfache Verwendung und Handhabung - beständig gegen Feuchtigkeit und Nässe, Reinigungsmittel, Ozon und UV-Strahlung - Dichtungsmasse hinterlässt Essigsäure - farbecht - kann sich in Kontakt mit Fett, Öl, Kühlmittel und Kraftstoffenausdehnen - Inhalt 80 ml - Inhalt 80 ml - Farbe schwarz - Konsistenz pastös - Viskosität hochviskos - Dichte ca. 1,03 g/cm³ - Temperaturbereich -60 bis +180 °C - Zugfestigkeit 2,1 N/mm² - Bruchdehnung 400 % - Einsatztemperatur 5 bis 40 °C
Weitere Informationen:
Inhalt:
80 ml
Farbe:
schwarz
Konsistenz:
pastös
Viskosität:
hochviskos
Dichte:
ca. 1,03 g/cm³
Temperaturbereich:
-60 bis +180 °C
Zugfestigkeit:
2,1 N/mm²
Bruchdehnung:
400 %
Einsatztemperatur:
5 bis 40 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Karosseriedichtmasse, Baustoffkleber, Montagekleber, Silicon, Silikon, montagekleber uhu, dichtungspaste, Bauteilfixierung, Bauteilkleber, HOCHTEMPERATUR, Hochtemperatur, Hochtemperatur Silikon, Sofortkleber, UHU
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 12,10*
€ 16,38*
€ 5,50*
ab € 13,29*
€ 18,65*
€ 6,90*
ab € 14,24*
€ 19,19*
8 Tage
31
€ 6,99*
ab € 29,76*
€ 38,53*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.