Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckmaske Spot-On


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckmaske Spot-On
Abdeckmaske Spot-On
Artikel-Nr.:
     283-870820
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     292959
EAN/GTIN:
     4006062905730
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Löten Abdeckmaske
Lötschutzmaske
Lötstoppmaske
löten abdeckmaske
Die Abdeckmaske dient dazu, Ausschnitte auf der Leiterplatte von Flussmittel und Lötzinn freizuhalten. Dies können sowohl einzelne Kontakte und Löcher als auch ganze Flächen auf der Platine sein. Sie ist besonders zu empfehlen, wenn später mit einem Kolophonium-Flussmittel gearbeitet wird. Die Abdeckmaske wird mit einer Quetschflasche unverdünnt auf die freizuhaltende Fläche aufgetragen und kann nach dem Lötvorgang einfach und ohne Rückstände abgezogen werden. - empfehlenswert bei Einsatz mit einem Kolophonium-Flussmittel - nach dem Trocknen einfach zu entfernen - hinterlässt keine Rückstände - Inhalt 250 ml - Farbe weiß - Trocknungszeit (Raumtemperatur) 120 min - Festkörpergehalt 46 % - Spezifisches Gewicht 0,98 g/cm³ - pH-Wert 9,0
Weitere Informationen:
Inhalt:
250 ml
Farbe:
weiß
Trocknungszeit (Raumtemperatur):
120 min
Festkörpergehalt:
46 %
Spezifisches Gewicht:
0,98 g/cm³
pH-Wert:
9,0
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 292959, Abdeckmaske, Katschukabdeckung, Kautschukmaske, Loctite 292959, Loctite MSC 1000S, Lotmaske, Lötmaske, MSC 1000S, Multicore, Spot-on
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.