Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Reiniger Tickopur TR 14, 1 l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC Reiniger Tickopur TR 14, 1 l
WETEC Reiniger Tickopur TR 14, 1 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     283-870600
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     859
EAN/GTIN:
     4050075007523
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flussmittel-Reiniger
Flussmittelentferner
Flussmittelreiniger
Leiterplattenreiniger
Spezialreiniger für die Elektronikindustrie, alkalisch, pH 12 (10%), tensid- und phosphatfrei, nicht schäumend, materialschonend. Entfernt Harzflußmittel, Lotpasten, ionische und nichtionische Rückstände von Leiterplatten, Lötrahmen und Baugruppen. Auch für andere Reinigungssysteme geeignet.

Merkmale:
  • konzentrierter Reiniger
  • demulgierend
  • materialschonend
  • für die Ultraschallanwendung
  • tensidfrei, nicht schäumend
  • biologisch abbaubar
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Gewicht:
1157 g
Farbe:
klar, gelb
Geruch:
nach Ammoniak
Dichte bei 20 °C:
1,08 g/cm³
Viskosität:
1,0 mPas
Siedebeginn:
>100 °C
pH-Wert:
10,7 bei 1 %
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall Reinigungsmittel, Ultraschallreiniger Reinigungspräparate, Ultraschallreinigungsmittel, flussmittel-reiniger wetec, flussmittel reiniger, ultraschallreinigungsmittel 1l, 859, SOC859, Ultraschallreiniger, Flussmittelentferner für Ultraschall, Reiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 15,0825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 217,33008*
€ 258,6228
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 214,79004*
€ 255,60015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 210,26004*
€ 250,20945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,03*
€ 246,3657
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 180,99*
€ 215,3781
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wetec
861
ab € 37,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.