| |
|
| Artikel-Nr.: 283-869640 Herst.-Nr.: MPS-445-12 EAN/GTIN: 4050075017416 |
| |
|
| | |
| Dieses Automaten Vakuum Vlies hat Reinraum-Qualität und dient zum Reinigen von Schablonenunterseiten beim Drucken. Es entfernt effektiv Lötpastenrückstände mit und ohne Lösungsmittel. Das Vlies ist fussel- und staubfrei, mit hervorragenden Festigkeitswerten und daher auch ideal für den Ultra-Fine-Pitch-Druck geeignet. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 250 g | Breite/Länge: | 457 mm / 39 feet | Fasergewicht: | 47,5 g/m² | Ø Dicke: | 0,36 mm | Aufnahmevermögen: | 500 % | Wasserabsorption: | 34 cm³/100 cm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MPS-445-12, Reinigungstuch, Schablonenrolle, Druckerrolle, Schablonen-Reinigungsvlies |
| | |
| |