Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Bockrolle ohne Totalfeststeller, ESD, Durchmesser 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Bockrolle ohne Totalfeststeller, ESD, Durchmesser 100 mm
WETEC Bockrolle ohne Totalfeststeller, ESD, Durchmesser 100 mm
Artikel-Nr.:
     283-867890
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075337989
Suchbegriffe:
Bockrolle
ESD-Bockrolle
bockrolle kugellager
bockrolle
Diese Transportrolle ist ein robuster Leichtläufer mit ihrer elektrischen Leitfähigkeit ist diese Rolle ideal für Einsatzbereiche in Pharmazie, Autobau und der Elektroindustrie. Die thermoplastische Gummibandage bietet zusätzlich noch einen leisen spurlosen Lauf. Sie ist kontaktverfärbungsfrei und abriebfest.

Merkmale:
  • elektrisch leitfähig
  • Kunststofffelge grau, Fadenschutz, Präzisions-Kugellager
  • Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
  • Radachse verschraubt
  • Gehäuse aus Stahlblech
  • Gabelkopf mit doppelreihigem Kugelkranz
  • PAK & ROHs konform
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Gewicht:
150 g
typischer Ableitwiderstand:
<10<sup>3</sup> Ohm
Tragfähigkeit:
80 kg
Ausführung:
ohne Feststeller
Weitere Suchbegriffe: bockrollen 100 mm, 2530-1041-EL, PRR365100715BKELF, Räder, Lenkrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.