Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Bockrolle ohne Totalfeststeller, ESD, Durchmesser 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Bockrolle ohne Totalfeststeller, ESD, Durchmesser 50 mm
WETEC Bockrolle ohne Totalfeststeller, ESD, Durchmesser 50 mm
Artikel-Nr.:
     283-867870
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075651832
Suchbegriffe:
Bockrolle
ESD-Bockrolle
bockrolle 50mm 80kg
bockrolle
Diese Transportrolle ist ein robuster Leichtläufer mit ihrer elektrischen Leitfähigkeit ist diese Rolle ideal für Einsatzbereiche in Pharmazie, Autobau und der Elektroindustrie. Die thermoplastische Gummibandage bietet zusätzlich noch einen leisen spurlosen Lauf. Sie ist kontaktverfärbungsfrei und abriebfest.

Merkmale:
  • elektrisch leitfähig
  • Kunststofffelge grau, Fadenschutz, Präzisions-Kugellager
  • Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
  • Radachse verschraubt
  • Gehäuse aus Stahlblech
  • Gabelkopf mit doppelreihigem Kugelkranz
  • PAK & ROHs konform
Weitere Informationen:
Durchmesser:
50 mm
Gewicht:
100 g
typischer Ableitwiderstand:
<10<sup>3</sup> Ohm
Tragfähigkeit:
80 kg
Ausführung:
ohne Feststeller
Weitere Suchbegriffe: bockrolle kugellager, 2530-5041-EL, PRR26350705KELF, Räder, Lenkrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.