Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Apparaterolle, ESD, 50 mm, Tragfähigkeit 40 kg, mit Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Apparaterolle, ESD, 50 mm, Tragfähigkeit 40 kg, mit Feststeller
WETEC Apparaterolle, ESD, 50 mm, Tragfähigkeit 40 kg, mit Feststeller
Artikel-Nr.:
     283-867750
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     2515-5041-EL
EAN/GTIN:
     4050075421985
Suchbegriffe:
Apparaterolle
apparaterollen 50mm
apparaterolle
apparaterolle thermoplast
Elektrisch leitfähige Stahlblechrolle für unzählige Einsatzmöglichkeiten. Langlebig verarbeitet und leichtgängig mit Kugellager. Die thermoplastische Gummibandage ist spurfrei, nicht ausölend und hoch abriebfest.

Merkmale:
  • mit Innensechskantschraube
  • elektrisch leitfähig
  • Rad mit thermoplastischer Gummibandage
  • Kunststofffelge, Kugellager
  • Radachse verschraubt
  • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt
  • Gabelkopf mit doppelreihigem Kugelkranz
  • leichtgängiger und solider Radfeststeller
Weitere Informationen:
Durchmesser:
50 mm
Tragfähigkeit:
40 kg
Ausführung:
mit Feststeller
typischer Ableitwiderstand:
R=<10<sup>3</sup> Ohm
Material:
Polyamid
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: 2515-5041-EL, PRR253T50415KELF, Räder, Lenkrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.