| |
|
| Artikel-Nr.: 283-866340 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031022020918 |
| |
|
| | |
| Verschlussdeckel zu Lagerbehälter Serie Economy. Weitere Informationen: | | Abmessung L x B: | 300 x 200 mm | Gewicht: | 9 g | typischer Ableitwiderstand: | R<sub>S</sub>=10<sup>4</sup>-10<sup>6</sup> Ohm | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transportbehälterdeckel, ESD-Lagerbehaelter, Stapelbehälter, deckel stapelbehälter pp, esd lagerbehälter, deckel stapelbehälter schwarz, LAKTKL/D300, LAK078501200, Abdeckung, Auflagedeckel, Corstat, Cortronic, Deckel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 1,53797* | € 2,91797* | | | | Lager 283 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,67* | € 6,11* | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,08* | € 7,42* | | | | | 19 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 4,62* | € 7,46* | | | | | 13 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 4,34* | € 7,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|