Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC IDP-SMD-Klappbox, ESD, 16 x 12 x 15 mm, klein, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC IDP-SMD-Klappbox, ESD, 16 x 12 x 15 mm, klein, gelb
WETEC IDP-SMD-Klappbox, ESD, 16 x 12 x 15 mm, klein, gelb
Artikel-Nr.:
     283-864880
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075676354
Suchbegriffe:
ESD Klappbox
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Passend zu Schubladenschrank, Bestell-Nummer 864960 oder zur losen Verwendung. Aus dauerhaft volumenleitfähigem IDP.

Merkmale:
  • elektrostatisch volumenleitfähiges IDP
  • durch Stecksystem kombinierbar
  • selbsttätig schließender Deckel
  • gelber oder transparenter Deckel lieferbar
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
16 x 12 x 15 mm
Typ:
klein
Deckelfarbe:
gelb
Gewicht:
5 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Klapp-Box, Klappbox, SMD-Box, SMD-Container, SMD-Kasten, SMD-Klappbox, SMD-Sortimentskasten, SMDBox, SMDContainer, smd-box gelb, smd box, smd-box 1, WE-5101.Y.873, LIC2423059, Mäuseklo, Bauteilbox, IDP-SMD-Klappbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,574* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,63*
€ 228,0397
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 190,05*
€ 226,1595
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 183,60*
€ 218,484
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 181,33*
€ 215,7827
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 157,40*
€ 187,306
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.