Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC SMD-Klappbox, ESD, 68 x 57 x 15 mm, maxi, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC SMD-Klappbox, ESD, 68 x 57 x 15 mm, maxi, transparent
WETEC SMD-Klappbox, ESD, 68 x 57 x 15 mm, maxi, transparent
Artikel-Nr.:
     283-864870
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     N4-6-6-10-1LS
EAN/GTIN:
     4050075015283
Suchbegriffe:
ESD Klappbox
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Passend zu Schubladenschrank, Bestell-Nummer 864960 oder zur losen Verwendung.

Merkmale:
  • elektrostatisch volumenleitfähiger Kunststoff
  • durch Stecksystem kombinierbar
  • selbsttätig schließender Deckel
  • schwarzer oder transparenter Deckel lieferbar
Weitere Informationen:
Innenmaße L x B x H:
68 x 57 x 15 mm
Typ:
maxi
Deckelfarbe:
transparent
Gewicht:
20 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>4</sup>-10<sup>5</sup> Ohm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Klapp-Box, Klappbox, SMD-Box, SMD-Container, SMD-Kasten, SMD-Klappbox, SMD-Sortimentskasten, SMDBox, SMDContainer, smd-container schwarz, smd box, N4-6-6-10-1LS, WE-5100.883, LIC8150081, Mäuseklo, Bauteilbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,351* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,75*
€ 41,3525
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,83*
€ 40,2577
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,00*
€ 35,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,80*
€ 34,272
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,05*
€ 33,3795
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,51*
€ 27,9769
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.