Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC SMD-Klappbox, ESD, 41 x 37 x 15 mm, groß, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC SMD-Klappbox, ESD, 41 x 37 x 15 mm, groß, transparent
WETEC SMD-Klappbox, ESD, 41 x 37 x 15 mm, groß, transparent
Artikel-Nr.:
     283-864860
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     N3-6-6-10-1LS
EAN/GTIN:
     4050075059621
Suchbegriffe:
ESD Klappbox
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Passend zu Schubladenschrank, Bestell-Nummer 864960 oder zur losen Verwendung.

Merkmale:
  • elektrostatisch volumenleitfähiger Kunststoff
  • durch Stecksystem kombinierbar
  • selbsttätig schließender Deckel
  • schwarzer oder transparenter Deckel lieferbar
Weitere Informationen:
Innenmaße L x B x H:
41 x 37 x 15 mm
Typ:
groß
Deckelfarbe:
transparent
Gewicht:
15 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>4</sup>-10<sup>5</sup> Ohm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Klapp-Box, Klappbox, SMD-Box, SMD-Container, SMD-Kasten, SMD-Klappbox, SMD-Sortimentskasten, SMDBox, SMDContainer, smd-container schwarz, smd box, N3-6-6-10-1LS, WE-5100.882, LIC2425814, Mäuseklo, Bauteilbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.