Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefzieh-Tray 20 mm, ESD, Fächer 42 Stück, 34 x 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefzieh-Tray 20 mm, ESD, Fächer 42 Stück, 34 x 36 mm
Tiefzieh-Tray 20 mm, ESD, Fächer 42 Stück, 34 x 36 mm
Artikel-Nr.:
     283-864700
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     5150.830.C
EAN/GTIN:
     4052339009717
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Geeignet als Einlage für Schubladenschrank Typ 5150.830.- dauerhaft leitfähige Schubladeneinteilung - volumenleitfähiges Polystyrol - stapelbar - Fächer 42 Stück - Fachabmessung 34 x 36 mm - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^4-10^5 Ohm - Abmessung L x B x H 261 x 238 x 20 mm - Farbe schwarz - Material Polystyrol (PS)
Weitere Informationen:
Fächer:
42 Stück
Fachabmessung:
34 x 36 mm
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>4</sup>-10<sup>5</sup> Ohm
Abmessung L x B x H:
261 x 238 x 20 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Polystyrol (PS)
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Einlagen, Ordnungssystem, Tablare, Tiefzieh-Tray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.