Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Tiefzieh-Tray 20 mm, ESD, Fächer 16 Stück, 61 x 56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier Tiefzieh-Tray 20 mm, ESD, Fächer 16 Stück, 61 x 56 mm
Warmbier Tiefzieh-Tray 20 mm, ESD, Fächer 16 Stück, 61 x 56 mm
Artikel-Nr.:
     283-864680
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     5150.830.A
EAN/GTIN:
     4052339009694
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Geeignet als Einlage für Schubladenschrank Best.-Nr. 864710.

Merkmale:
  • dauerhaft leitfähige Schubladeneinteilung
  • volumenleitfähiges Polystyrol
  • stapelbar
Weitere Informationen:
Fächer:
16 Stück
Fachabmessung:
61 x 56 mm
Gewicht:
40 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>4</sup>-10<sup>5</sup> Ohm
Abmessung L x B x H:
261 x 238 x 20 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Polystyrol (PS)
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, 5150.830.A, Tablare, Einlagen, Ordnungssystem, Tiefzieh-Tray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.