Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Müllbeutel Permastat, ESD, Volumen 120 l, 700 x 1.100 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Warmbier Müllbeutel Permastat, ESD, Volumen 120 l, 700 x 1.100 mm
Warmbier Müllbeutel Permastat, ESD, Volumen 120 l, 700 x 1.100 mm
Artikel-Nr.:
     283-864360
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3110.850.1
EAN/GTIN:
     4052339007577
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
ESD Müllbeutel
Aus elektrostatisch dissipativem Polyethylen.

Merkmale:
  • langfristig ableitfähige Polyethylenfolie
  • mit ESD-Warnsymbol
  • Recycle-Symbol
Weitere Informationen:
Volumen:
120 l
Abmessung L x B:
700 x 1.100 mm
Anzahl:
100 Stück
Gewicht:
7500 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>s</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup> Ohm
Farbe:
rosa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 57,80*
€ 77,28*
5 Tage
38
€ 3,79*
ab € 64,01*
€ 85,06*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 77,28*
€ 91,96
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 75,01*
€ 89,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 72,14*
€ 85,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 69,62*
€ 82,85
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 57,80*
€ 68,78
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,578* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.