Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Papierkorb, ESD, Volumen 14 l, Ø 300 mm, 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Papierkorb, ESD, Volumen 14 l, Ø 300 mm, 320 mm
WETEC Papierkorb, ESD, Volumen 14 l, Ø 300 mm, 320 mm
Artikel-Nr.:
     283-864260
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     5180.850
EAN/GTIN:
     4052339009779
Suchbegriffe:
ESD Papierkorb
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Papierkorb aus elektrostatisch volumenleitfähigem Polypropylen.

Merkmale:
  • dauerhaft volumenleitfähiges Polypropylen durch Karbon
  • mit ESD-Warnsymbol
  • recyclebar
Weitere Informationen:
Volumen:
14 l
Abmessung:
Ø 300 mm
Höhe:
320 mm
Gewicht:
400 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>p-p</sub>=10<sup>4</sup>-10<sup>5</sup> Ohm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
110
€ 3,79*
ab € 11,35*
€ 16,73*
Lager 283
€ 9,80*
ab € 11,35*
€ 16,73*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Warmbier
3110.850
ab € 72,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.