Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Papierkorb, ESD, Volumen 40 l, 330 x 330 mm, 530 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Papierkorb, ESD, Volumen 40 l, 330 x 330 mm, 530 mm
WETEC Papierkorb, ESD, Volumen 40 l, 330 x 330 mm, 530 mm
Artikel-Nr.:
     283-864250
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075323715
Suchbegriffe:
ESD Papierkorb
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Papierkorb aus elektrostatisch volumenleitfähigem Polypropylen.

Merkmale:
  • dauerhaft volumenleitfähiges Polypropylen durch Karbon
  • mit ESD-Warnsymbol
  • recyclebar
Weitere Informationen:
Volumen:
40 l
Abmessung:
330 x 330 mm
Höhe:
530 mm
Gewicht:
1660 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>p-p</sub>=10<sup>4</sup>-10<sup>5</sup> Ohm
Weitere Suchbegriffe: Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, kunststoffpapierkorb 40 l, esd papierkorb, abfallkorb kunststoff, EUR41-094-0110, WE-41-094-0110, Mülleimer, Tonne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Warmbier
3110.850.1
ab € 57,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.