| |
|
| Artikel-Nr.: 283-864230 Herst.-Nr.: 5720.LF.T.A4 EAN/GTIN: 4052339011710 |
| |
|
| | |
| Merkmale:- dauerhaft ableitfähige Laminierfolie aus Polyester
- recyclebar
- ohne Kennzeichnung
Weitere Informationen: | | Format: | DIN A4 | VPE: | 50 Stück | Gewicht: | 760 g | typischer Oberflächenwiderstand: | R<sub>S</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>6</sup> Ohm | Farbe: | transparent | Materialstärke: | 0,08 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, folientasche a4 80mic, folientaschen a4, folientasche, 5720.LF.T.A4, Einschweißfolie |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 71,90* | € 94,33* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 80,89* | € 104,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,438* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|