| |
|
| Artikel-Nr.: 283-864150 Herst.-Nr.: 5710.A4.1 EAN/GTIN: 4052339011680 |
| |
|
| | |
| - dauerhaft ableitfähiger Schnellhefter aus PVC - Vorder- und Rückendeckel transparent - Heftstreifen blau oder gelb - IDP-Stat Folienmaterial - Metallhaftzunge - Standardaufdruck mit ESD-Kennzeichnung, Recycle-Symbol, LOT-Nr. - recyclebar - Farbe blau/transparent - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^9-10^10 Ohm - Format DIN A4 - 1 Pack 25 Stück Weitere Informationen: | | Farbe: | blau/transparent | typischer Oberflächenwiderstand: | R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm | Format: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 3,79* | ab € 3,51* | € 6,09* | | | | Lager 283 | | | | | | pro Packung | € 4,80* | ab € 68,46* | € 91,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 68,46* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|