Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Safeshield Versandschachtel, ESD, 400 x 300 x 65 mm, PU-Schaum, 30 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmbier Safeshield Versandschachtel, ESD, 400 x 300 x 65 mm, PU-Schaum, 30 mm
Warmbier Safeshield Versandschachtel, ESD, 400 x 300 x 65 mm, PU-Schaum, 30 mm
Artikel-Nr.:
     283-863500
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052339011604
Suchbegriffe:
Chip Box
Chipbox
ESD-Versandbox
ESD-Versandschachteln
Safeshield Versandschachteln weisen eine hohe elektrostatische Abschirmung auf und sind für die innerbetriebliche Lagerung sowie für den externen Versand von gefährdeten Elektronikkomponenten hervorragend geeignet.

Merkmale:
  • abschirmende Wellpappe
  • hohe Abschirmeigenschaft durch leitfähigen Innenlayer
  • Innen- und Außendecke permanent ableitfähig und abriebfest
  • gute mechanische Eigenschaften
  • recyclebar
  • wiederverwendbar
  • korrosionsfrei
  • frei von Schwermetallen
  • Aufdruck ESD-Kennzeichnung mit Warnhinweis in deutsch und englisch, RESY-Symbol
  • flachliegende, raumsparende Anlieferung
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
400 x 300 x 65 mm
Ausführung:
PU-Schaum
Materialstärke:
30 mm
Gewicht:
315 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm
Elektrostatische Abschirmung:
E=<0,5 nJoule
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Noppenschaum-Boxen, Noppenschaum-Verpackung, Noppenschaumverpackung, Polster-Box, Polsterbox, Wellpapp Polsterbox, Wellpappe Polsterbox, noppenschaum verpackung, 5510.911.A30, Box, Versand, Versandschachtel, IC, Safeshield
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,919* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,77*
€ 106,8263
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,79*
€ 105,6601
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,61*
€ 100,6859
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,54*
€ 95,8426
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,19*
€ 82,3361
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.