Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safeshield Versandschachtel, ESD, 267 x 216 x 64 mm, PU-Schaum, 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safeshield Versandschachtel, ESD, 267 x 216 x 64 mm, PU-Schaum, 30 mm
Safeshield Versandschachtel, ESD, 267 x 216 x 64 mm, PU-Schaum, 30 mm
Artikel-Nr.:
     283-863480
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     5510.906.A30
EAN/GTIN:
     4052339011529
Suchbegriffe:
Chip Box
Chipbox
ESD-Versandbox
ESD-Versandschachteln
Safeshield-Versandschachteln weisen eine hohe elektrostatische Abschirmung auf und sind für die innerbetriebliche Lagerung sowie für den externen Versand von gefährdeten Elektronikkomponenten hervorragend geeignet.- abschirmende Wellpappe - hohe Abschirmeigenschaft durch leitfähigen Innenlayer - Innen- und Außendecke permanent ableitfähig und abriebfest - gute mechanische Eigenschaften - recyclebar - wiederverwendbar - korrosionsfrei - frei von Schwermetallen - Aufdruck ESD-Kennzeichnung mit Warnhinweis in deutsch und englisch, RESY-Symbol - flachliegende, raumsparende Anlieferung - Abmessung L x B x H 267 x 216 x 64 mm - Ausführung PU-Schaum - Materialstärke 30 mm - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^9-10^10 Ohm - Elektrostatische Abschirmung E=<1 nJ - Farbe blau
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
267 x 216 x 64 mm
Ausführung:
PU-Schaum
Materialstärke:
30 mm
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm
Elektrostatische Abschirmung:
E=<1 nJ
Farbe:
blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.