Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Safeshield Versandschachtel, ESD, 183 x 127 x 38 mm, PU-Schaum, 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier Safeshield Versandschachtel, ESD, 183 x 127 x 38 mm, PU-Schaum, 15 mm
Warmbier Safeshield Versandschachtel, ESD, 183 x 127 x 38 mm, PU-Schaum, 15 mm
Artikel-Nr.:
     283-863440
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052339011451
Suchbegriffe:
Chip Box
Chipbox
ESD-Versandbox
ESD-Versandschachteln
Safeshield Versandschachteln weisen eine hohe elektrostatische Abschirmung auf und sind für die innerbetriebliche Lagerung sowie für den externen Versand von gefährdeten Elektronikkomponenten hervorragend geeignet.

Merkmale:
  • abschirmende Wellpappe
  • hohe Abschirmeigenschaft durch leitfähigen Innenlayer
  • Innen- und Außendecke permanent ableitfähig und abriebfest
  • gute mechanische Eigenschaften
  • recyclebar
  • wiederverwendbar
  • korrosionsfrei
  • frei von Schwermetallen
  • Aufdruck ESD-Kennzeichnung mit Warnhinweis in deutsch und englisch, RESY-Symbol
  • flachliegende, raumsparende Anlieferung
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
183 x 127 x 38 mm
Ausführung:
PU-Schaum
Materialstärke:
15 mm
Gewicht:
65 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm
Elektrostatische Abschirmung:
E=<0,5 nJoule
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Noppenschaum-Boxen, Noppenschaum-Verpackung, Noppenschaumverpackung, Polster-Box, Polsterbox, Wellpapp Polsterbox, Wellpappe Polsterbox, noppenschaum verpackung, 5510.903.A15, Box, Versand, Versandschachtel, IC, Safeshield
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
10
€ 4,80*
ab € 1,54*
€ 2,22*
5 Tage
4
1
€ 3,79*
ab € 1,90*
€ 3,12*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.