| |
|
| Artikel-Nr.: 283-863400 Herst.-Nr.: 5510.910 EAN/GTIN: 4052339011574 |
| |
|
| | |
| Safeshield-Versandschachteln weisen eine hohe elektrostatische Abschirmung auf und sind für die innerbetriebliche Lagerung sowie für den externen Versand von gefährdeten Elektronikkomponenten hervorragend geeignet.- abschirmende Wellpappe - hohe Abschirmeigenschaft durch leitfähigen Innenlayer - Innen- und Außendecke permanent ableitfähig und abriebfest - gute mechanische Eigenschaften - recyclebar - wiederverwendbar - korrosionsfrei - frei von Schwermetallen - Aufdruck ESD-Kennzeichnung mit Warnhinweis in deutsch und englisch, RESY-Symbol - flachliegende, raumsparende Anlieferung - Abmessung L x B x H 420 x 220 x 40 mm - Ausführung ohne PU-Schaum - Materialstärke - - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^9-10^10 Ohm - Elektrostatische Abschirmung E=<1 nJ - Farbe blau Weitere Informationen: | | Abmessung L x B x H: | 420 x 220 x 40 mm | Ausführung: | ohne PU-Schaum | Materialstärke: | - | typischer Oberflächenwiderstand: | R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm | Elektrostatische Abschirmung: | E=<1 nJ | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Noppenschaum-Boxen, Noppenschaum-Verpackung, Noppenschaumverpackung, Polster-Box, Polsterbox, Wellpapp Polsterbox, Wellpappe Polsterbox, noppenschaum verpackung, Box, IC, Safeshield, Versand, Versandschachtel |
| | |
| |