Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safeshield Versandschachtel, ESD, 250 x 191 x 64 mm, ohne PU-Schaum, -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safeshield Versandschachtel, ESD, 250 x 191 x 64 mm, ohne PU-Schaum, -
Safeshield Versandschachtel, ESD, 250 x 191 x 64 mm, ohne PU-Schaum, -
Artikel-Nr.:
     283-863350
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     5510.905
EAN/GTIN:
     4052339011499
Suchbegriffe:
Chip Box
Chipbox
ESD-Versandbox
ESD-Versandschachteln
Safeshield-Versandschachteln weisen eine hohe elektrostatische Abschirmung auf und sind für die innerbetriebliche Lagerung sowie für den externen Versand von gefährdeten Elektronikkomponenten hervorragend geeignet.- abschirmende Wellpappe - hohe Abschirmeigenschaft durch leitfähigen Innenlayer - Innen- und Außendecke permanent ableitfähig und abriebfest - gute mechanische Eigenschaften - recyclebar - wiederverwendbar - korrosionsfrei - frei von Schwermetallen - Aufdruck ESD-Kennzeichnung mit Warnhinweis in deutsch und englisch, RESY-Symbol - flachliegende, raumsparende Anlieferung - Abmessung L x B x H 250 x 191 x 64 mm - Ausführung ohne PU-Schaum - Materialstärke - - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^9-10^10 Ohm - Elektrostatische Abschirmung E=<1 nJ - Farbe blau
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
250 x 191 x 64 mm
Ausführung:
ohne PU-Schaum
Materialstärke:
-
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm
Elektrostatische Abschirmung:
E=<1 nJ
Farbe:
blau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 2,13*
€ 3,40*
2 Tage
60
€ 3,79*
ab € 2,38*
€ 3,78*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.