Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highshield Luftpolsterfolie, ESD, 400 mm x 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Highshield Luftpolsterfolie, ESD, 400 mm x 100 m
Highshield Luftpolsterfolie, ESD, 400 mm x 100 m
Artikel-Nr.:
     283-862490
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3350.393
EAN/GTIN:
     4052339008727
Suchbegriffe:
ESD-Luftpolsterfolie
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Highshield ist die komplett abgeschirmte, Anti-ESD Verpackung für höchste ESD Sicherheit. Abschirmbeutel Typ "Metal-In".- abschirmende Luftpolsterfolie - Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder - dreilagiger Folienaufbau - Außenseite Highshield Folie, glatt - Innenseite Permastat Folie, glatt - verschweißbar - recyclebar - Breite x Länge 400 mm x 100 m - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^9-10^10 Ohm - Rollenlänge 100 m - Elektrostatische Abschirmung E=<5 nJoule - Farbe silber
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
400 mm x 100 m
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm
Rollenlänge:
100 m
Elektrostatische Abschirmung:
E=<5 nJoule
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterrollen, esd luftpolsterfolie, Highshield, Knallfolie, Noppenfolie, silberner Beutel, Verpackungsfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,14*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 202,88*
€ 241,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 198,00*
€ 235,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 191,20*
€ 227,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 184,78*
€ 219,89
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 165,14*
€ 196,52
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.