Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highshield Luftpolsterfolie, ESD, 300 mm x 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Highshield Luftpolsterfolie, ESD, 300 mm x 100 m
Highshield Luftpolsterfolie, ESD, 300 mm x 100 m
Artikel-Nr.:
     283-862480
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3350.392
EAN/GTIN:
     4052339008710
Suchbegriffe:
ESD-Luftpolsterfolie
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Komplett abgeschirmte Verpackung für höchste ESD-Sicherheit. Abschirmbeutel Typ "Metal-In".- abschirmende Luftpolsterfolie - Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder - dreilagiger Folienaufbau - Außenseite Highshield Folie, glatt - Innenseite Permastat Folie, glatt - verschweißbar - recyclebar - Breite x Länge 300 mm x 100 m - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^9-10^10 Ohm - Rollenlänge 100 m - Elektrostatische Abschirmung E=<5 nJoule - Farbe silber
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
300 mm x 100 m
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm
Rollenlänge:
100 m
Elektrostatische Abschirmung:
E=<5 nJoule
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterrollen, esd luftpolsterfolie, Highshield, Knallfolie, Noppenfolie, silberner Beutel, Verpackungsfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,01*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 156,09*
€ 185,75
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 153,36*
€ 182,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 144,32*
€ 171,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 138,72*
€ 165,08
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 124,01*
€ 147,57
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.