Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Carbostat Luftpolsterfolie, ESD, 300 mm x 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warmbier Carbostat Luftpolsterfolie, ESD, 300 mm x 100 m
Warmbier Carbostat Luftpolsterfolie, ESD, 300 mm x 100 m
Artikel-Nr.:
     283-862080
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3250.370
EAN/GTIN:
     4052339008291
Suchbegriffe:
ESD-Luftpolsterfolie
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Carbostat ist die elektrostatisch ableitfähige Copolymerfolie für den EPA-Bereich.

Merkmale:
  • dauerhaft volumenleitfähige Folie
  • dreilagiger Folienaufbau
  • verschweißbar
  • Außen- und Innenlayer glatt
  • recyclebar
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
300 mm x 100 m
Gewicht:
5000 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>4</sup>-10<sup>5</sup> Ohm
Rollenlänge:
100 m
Materialstärke:
160 ym
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterrollen, luftpolsterfolie 30cm x 100m, esd luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 100 lfm, 3250.370, Knallfolie, Verpackungsfolie, Noppenfolie, Carbostat, schwarze Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,69*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 89,06*
€ 105,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 86,85*
€ 103,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 82,61*
€ 98,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 77,74*
€ 92,51
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 68,69*
€ 81,74
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.