Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbostat Schlauchfolie, ESD, 600 mm x 250 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Carbostat Schlauchfolie, ESD, 600 mm x 250 m
Carbostat Schlauchfolie, ESD, 600 mm x 250 m
Artikel-Nr.:
     283-861980
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3230.258
EAN/GTIN:
     4052339008284
Suchbegriffe:
ESD-Schlauchfolie
Folienschlauch
Schlauchfolie
esd schlauchfolie
Carbostat ist die elektrostatisch ableitfähige Copolymerfolie für Ihren EPA Bereich.- dauerhaft volumenleitfähige Folie - schützt gegen elektrostatische Felder - verschweißbar - recyclebar - Standardaufdruck Typenbezeichnung, ESD-Kennzeichnung, Recycle-Symbol, LOT-Nr. - Breite x Länge 600 mm x 250 m - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^4-10^5 Ohm - Stärke 0,08 mm - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
600 mm x 250 m
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>4</sup>-10<sup>5</sup> Ohm
Stärke:
0,08 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Carbostat, schwarze Beutel, Verpackungsschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,24*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 295,38*
€ 351,50
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 294,17*
€ 350,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 281,42*
€ 334,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 278,97*
€ 331,97
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 251,24*
€ 298,98
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.