Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Carbostat Schlauchfolie, ESD, 200 mm x 500 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warmbier Carbostat Schlauchfolie, ESD, 200 mm x 500 m
Warmbier Carbostat Schlauchfolie, ESD, 200 mm x 500 m
Artikel-Nr.:
     283-861930
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3230.253
EAN/GTIN:
     4052339008239
Suchbegriffe:
ESD-Schlauchfolie
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 200 mm x 500 m x ,005...
Carbostat ist die elektrostatisch ableitfähige Copolymerfolie für den EPA-Bereich.

Merkmale:
  • dauerhaft volumenleitfähige Folie
  • schützt gegen elektrostatische Felder
  • verschweißbar
  • recyclebar
  • Standardaufdruck Typenbezeichnung, ESD-Kennzeichnung, Recycle-Symbol, LOT-Nr.
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
200 mm x 500 m
Gewicht:
13860 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>4</sup>-10<sup>5</sup> Ohm
Stärke:
0,08 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: esd schlauchfolie, schlauchfolie 500m, 3230.253, Verpackungsschlauch, Carbostat, schwarze Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,44*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 263,16*
€ 313,16
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 257,99*
€ 307,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 243,78*
€ 290,10
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 235,81*
€ 280,61
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 217,44*
€ 258,75
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.