Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbostat Schlauchfolie, ESD, 150 mm x 500 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Carbostat Schlauchfolie, ESD, 150 mm x 500 m
Carbostat Schlauchfolie, ESD, 150 mm x 500 m
Artikel-Nr.:
     283-861920
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3230.252
EAN/GTIN:
     4052339008222
Suchbegriffe:
ESD-Schlauchfolie
Folienschlauch
Schlauchfolie
esd schlauchfolie
Carbostat ist die elektrostatisch ableitfähige Copolymerfolie für Ihren EPA Bereich.- dauerhaft volumenleitfähige Folie - schützt gegen elektrostatische Felder - verschweißbar - recyclebar - Standardaufdruck Typenbezeichnung, ESD-Kennzeichnung, Recycle-Symbol, LOT-Nr. - Breite x Länge 150 mm x 500 m - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^4-10^5 Ohm - Stärke 0,08 mm - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
150 mm x 500 m
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>4</sup>-10<sup>5</sup> Ohm
Stärke:
0,08 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Carbostat, schwarze Beutel, Verpackungsschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,91*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 200,11*
€ 238,13
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 195,15*
€ 232,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 188,63*
€ 224,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 182,85*
€ 217,59
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 162,91*
€ 193,86
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.