Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Permastat Flachfolie, ESD, 1.200 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warmbier Permastat Flachfolie, ESD, 1.200 mm
Warmbier Permastat Flachfolie, ESD, 1.200 mm
Artikel-Nr.:
     283-861690
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3140.1200.040
EAN/GTIN:
     4052339007928
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie
Permastat ist das geprüfte und sichere EPA-Verpackungsmaterial.

Merkmale:
  • ableitfähige Polyethylenfolie
  • verschweißbar
  • recyclebar
  • Standardaufdruck Typenbezeichnung, ESD-Kennzeichnung, Recycle-Symbol und LOT-Nr.
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
1.200 mm
Gewicht:
4500 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup> Ohm
Rollenlänge:
500 m
Stärke:
0,04 mm
Farbe:
rosa
Weitere Suchbegriffe: 3140.1200.040, ESD Folie, Verpackungsfolie, Permastat, rosa Beutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 126,79*
€ 157,13*
5 Tage
2
€ 3,79*
ab € 139,03*
€ 173,24*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 157,13*
€ 186,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 154,96*
€ 184,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 144,07*
€ 171,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 134,17*
€ 159,66
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 126,79*
€ 150,88
pro Rolle
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.