Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ionisierpistole Top Gun 3, ESD, Schlauchlänge 4,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ionisierpistole Top Gun 3, ESD, Schlauchlänge 4,2 m
Ionisierpistole Top Gun 3, ESD, Schlauchlänge 4,2 m
Artikel-Nr.:
     283-861290
Hersteller:
     Simco
Herst.-Nr.:
     861290
EAN/GTIN:
     4052339013011
Suchbegriffe:
Ionisierer
ionisierer
Sehr flexibeler Ioniesierer, auch für schwer zugängliche Stellen geeignet.- Neutralisation elektrostatischer Aufladung bei Reinigungsprozessen - sehr leichte ergonomische Luftpistole - Luftzufuhr über Druckluftsystem (Bereich 1 bis 6,8 bar) - Anwendung in der Elektronikindustrie wie auch in Reinräumen - auswechselbarer Filter (0,01 µm) am Luftauslass gewährleistet reinste Luft - Luftstrom einstellbar durch Ventil in der Luftpistole - elektrische Aktivierung der Ionisation und des Luftstromes - Selbstbalancierung der Offset-Spannung auf 0 +/- 15 V - Ionisation basierend auf Hochspannung (AC-Wechselspannungstechnik) - Schlauchlänge 4,2 m - Ozonerzeugung 0,001 ppm (Abstand 45 cm) - Abmessung L x B x H Controller 164 x 132 x 85 mm
Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
4,2 m
Ozonerzeugung:
0,001 ppm (Abstand 45 cm)
Abmessung L x B x H:
Controller 164 x 132 x 85 mm
Weitere Suchbegriffe: Ionisierpistole, TG3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.353,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.484,24*
€ 1.766,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.479,84*
€ 1.761,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.436,38*
€ 1.709,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.400,78*
€ 1.666,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.353,31*
€ 1.610,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.