Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simco Ionisiergerät Aerostat Guardian, Overhead, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Simco Ionisiergerät Aerostat Guardian, Overhead, ESD
Simco Ionisiergerät Aerostat Guardian, Overhead, ESD
Artikel-Nr.:
     283-860950
Hersteller:
     Simco
Herst.-Nr.:
     7500.G
EAN/GTIN:
     4050075050642
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Neutralisation von elektrostatischen Aufladungen an Arbeitsplätzen durch "Overhead" Montage.

Merkmale:
  • eingebaute Reinigungsbürste für Emitter-Elektroden
  • Gebläse bestehend aus drei Lüftern mit stufenloser Drehzahlregelung und zuschaltbarem Heizelement (angenehme Lufttemperatur)
  • äußere Gebläse mit Diffusor
  • separat schaltbare, eingebaute Arbeitsplatzbeleuchtung (2 x 13 W Leuchtstofflampen)
  • Selbstbalancierung der Offset-Spannung auf +/- 5 V
  • Ionisation basierend auf Hochspannung (AC-Wechselspannungstechnik)
  • Ozonerzeugung 0.02 ppm (Abstand 30 cm)
Weitere Informationen:
Gewicht:
9700 g
Ionisationsbereich:
60 x 120 cm
Ozonerzeugung:
0,02 ppm (Abstand 30 cm)
Abmessung L x B x H:
170 x 1.080 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Ionisierer, axiallüfter 5v, axial gebläse, ionisierer simco, 7500.G, WE-7500.G, Über Kopf Inonisiertgerät, Ionisiergerät zum Aufhängen, Neutralisator, Overhead-Ionisierer, Ionisiergerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.374,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.587,45*
€ 1.889,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.563,64*
€ 1.860,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.480,81*
€ 1.762,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.431,48*
€ 1.703,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.374,16*
€ 1.635,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simco
7500.G.F
ab € 15,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.