Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ionisiergerät Aerostat Guardian CR2, ESD, 1.090 x 100 x 170 cm, 3 Gebläse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ionisiergerät Aerostat Guardian CR2, ESD, 1.090 x 100 x 170 cm, 3 Gebläse
Ionisiergerät Aerostat Guardian CR2, ESD, 1.090 x 100 x 170 cm, 3 Gebläse
Artikel-Nr.:
     283-860930
Hersteller:
     Simco
Herst.-Nr.:
     7500.G.CR3
EAN/GTIN:
     4050075842995
Suchbegriffe:
Ionisierer
ionisierer
Neutralisation von elektrostatischen Aufladungen an Arbeitsplätzen durch "Overhead" Montage.- eingebaute Reinigungsbürste für Emitter-Elektroden - Gebläse bestehend aus zwei oder drei Lüftern mit stufenloser Drehzahlregelung - Schlüsselschalter zur Verriegelung der Gebläseeinstellung - Selbstbalancierung der Offset-Spannung auf +/- 5 V - Ionisation basierend auf Hochspannung (AC-Wechselspannungstechnik) - Abmessung B x H x T 1.090 x 100 x 170 cm - Ausführung 3 Gebläse - Ozonerzeugung 0,02 ppm (Abstand 30 cm) - Ionisationsbereich 60 x 90 cm - Reinraumklasse 10
Weitere Informationen:
Abmessung B x H x T:
1.090 x 100 x 170 cm
Ausführung:
3 Gebläse
Ozonerzeugung:
0,02 ppm (Abstand 30 cm)
Ionisationsbereich:
60 x 90 cm
Reinraumklasse:
10
Weitere Suchbegriffe: Ionisiergerät, Ionisiergerät zum Aufhängen, Neutralisator, Über Kopf Inonisiertgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.485,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.623,40*
€ 1.931,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.618,57*
€ 1.926,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.568,88*
€ 1.866,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.531,57*
€ 1.822,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.485,01*
€ 1.767,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simco
7500.G.F
ab € 15,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.