Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simco Ionisiergerät Aerostat XC, Tischmodell, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Simco Ionisiergerät Aerostat XC, Tischmodell, ESD
Simco Ionisiergerät Aerostat XC, Tischmodell, ESD
Artikel-Nr.:
     283-860910
Hersteller:
     Simco
Herst.-Nr.:
     7500.XC
EAN/GTIN:
     4050075019304
Suchbegriffe:
Ionisierer
ionisierer simco
ionisierer
overhead ionisierer
Neutralisation von elektrostatischen Aufladungen an Arbeitsplätzen.

Merkmale:
  • eingebaute Reinigungsbürste für Emitter-Elektroden
  • Gebläse mit stufenloser Drehzahlregelung und zuschaltbarem Heizelement (angenehme Lufttemperatur)
  • Selbstbalancierung der Offset-Spannung auf +/- 5 V
  • Ionisation basierend auf Hochspannung (AC-Wechselspannungstechnik)
  • Ozonerzeugung 0.005 ppm (Abstand 15 cm)
Weitere Informationen:
Gewicht:
8300 g
Ionisationsbereich:
90 x 180 cm
Ozonerzeugung:
0,005 ppm (Abstand 15 cm)
Abmessung L x B x H:
207 x 390 x 207 mm
Weitere Suchbegriffe: 7500.XC, WE-7500.XC, Ionisiergerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 831,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,71*
€ 1.100,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,14*
€ 1.090,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,83*
€ 1.051,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,95*
€ 1.028,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,67*
€ 989,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simco
7500.XC.F
ab € 63,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.