Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ionisiergerät MinION2, ohne Netzteil, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ionisiergerät MinION2, ohne Netzteil, ESD
Ionisiergerät MinION2, ohne Netzteil, ESD
Artikel-Nr.:
     283-860880
Hersteller:
     Simco
Herst.-Nr.:
     7500.M2
EAN/GTIN:
     4052339012939
Suchbegriffe:
Ionisierer
ionisierer
Neutralisation von elektrostatischen Aufladungen an Arbeitsplätzen mit geringem Platzangebot.- integriertes Gebläse mit stufenlos einstellbarem Luftstrom - effektive Ionisierung durch Hochspannung (Steady State DC Technik) - automatische Selbstbalancierung +/- 5 V - bis zu drei Geräte können über ein Steckernetzgerät versorgt werden - zweistufiges Gebläse mit Ausschalter - geeignet für den Einbau in Maschinen - Ionisationsbereich 30 x 120 cm - Ozonerzeugung <0,01 ppm (Abstand 15 cm) - Abmessung B x T x H 98 x 60 x 136 mm - Spannung 24 V DC / 230 V AC über Steckernetzgerät
Weitere Informationen:
Ionisationsbereich:
30 x 120 cm
Ozonerzeugung:
<0,01 ppm (Abstand 15 cm)
Abmessung B x T x H:
98 x 60 x 136 mm
Spannung:
24 V DC / 230 V AC über Steckernetzgerät
Weitere Suchbegriffe: Ionisiergerät, Neutralisator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 556,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,97*
€ 747,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,49*
€ 725,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,17*
€ 717,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,77*
€ 703,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,03*
€ 661,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wetec
860900
ab € 102,91*
Zubehör
Simco
7500.M.S
ab € 153,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.