| |
|
| Artikel-Nr.: 283-860610 Herst.-Nr.: 7100.SRM200.K EAN/GTIN: 4052339012502 |
| |
|
| | |
| Taschengerät zur Überprüfung von leitfähigen/ableitfähigen Oberflächen. Anzeige der Prüfwerte auf LCD-Display. Merkmale:- Balkenelektrode mit leitfähigem Gummi
- mit Datenspeicher und USB-Schnittstelle zum PC
- Anschluss von zwei externen Elektroden möglich
- eingebauter Temperatur- und Luftfeuchte-Fühler
- Anzeige der Prüfwerte auf LCD-Display
Lieferumfang:- 1 Stück Messgerät
- 1 Stück leitfähiger Tragekoffer
- 1 Stück Erdungsleitung
- 1 Stück USB-Kabel
- 1 Stück Werkskalibrierschein
- 1 Stück Auslesesoftware für gespeicherte Prüfdaten
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 400 g | Messbereich: | 10<sup>3</sup>-10<sup>12</sup> Ohm | Messspannung: | Leerlaufspannung 100 V | Betriebsart: | Akkubetrieb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: esd messgeräte, 7100.SRM200.K, 7100.SRM200, Widerstandsmeßgerät, Tischmattenprüfgerät, Ohmmeter, Oberflächenmessgerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 461,08* | € 554,67* | | | | Lager 283 | | | | | | Frei Haus | ab € 474,95* | € 554,68* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 627,89* | € 719,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|