Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Safety Pips K, mit Meldekontakt, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier Safety Pips K, mit Meldekontakt, ESD
Warmbier Safety Pips K, mit Meldekontakt, ESD
Artikel-Nr.:
     283-860540
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     7100.181.K
EAN/GTIN:
     4052339012113
Suchbegriffe:
7100.181.K
7100.181K
Permanente Handgelenksüberwachung
Safety
Handliches Gerät zur permanenten Überwachung einer Erdung von Handgelenkbandsystemen.

Merkmale:
  • mit 10 mm Druckknopf-Anschluss
  • optisches Warnsignal und Signal über Meldekontakt
Lieferumfang:
  • 1 Stück Safety Pips K
  • 1 Stück Werkskalibrierschein
Weitere Informationen:
Gewicht:
263 g
Messbereich:
1 MOhm (100 pF + 2 MOhm) Gutbereich
Messgröße:
Kapazitive Messung der Impedanz
Betriebsart:
Steckernetzteil 230 V AC
Weitere Suchbegriffe: Gelenkband, Handgelenkband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 147,16*
€ 181,72*
5 Tage
13
€ 3,79*
ab € 157,91*
€ 194,84*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,73*
€ 200,16*
Frei Haus
ab € 279,91*
€ 336,63*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,72*
€ 216,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,88*
€ 215,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,48*
€ 205,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,34*
€ 194,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,16*
€ 175,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Warmbier
7100.181.K.M
ab € 56,04*
Zubehör
Warmbier
7100.181.H
ab € 14,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.