Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitsstiefel 32268, Größe 43, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Sicherheitsstiefel 32268, Größe 43, schwarz
ESD-Sicherheitsstiefel 32268, Größe 43, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-855820
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     32268-43
EAN/GTIN:
     4042035867148
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hochwertiger Damen-/ Herren-Sicherheitsschuh von ABEBA in S3 Ausführung.- CE EN ISO 20345:2011, S3, SRC - ESD-gerecht nach DIN EN 61340 - zertifizierte orthopädische Einlegesohle gemäß DGUV 112-191 möglich - Glattleder - Stahlkappe - dämpfungsaktive PU-Zwischensohle - metallfreie Durchtrittsicherheit - rutschhemmende PU-Laufsohle - auswechselbare acc Wave Einlegesohle - Sanitized behandelt - Größe 43 - Farbe schwarz - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm - Sicherheitsklasse S3
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Sicherheitsklasse:
S3
... > Schuhe > Abeba > Stiefel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,70*
€ 83,30*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,71*
€ 83,31*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 64,72*
€ 83,33*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 74,05*
€ 94,51*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 82,52*
€ 104,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,33*
€ 99,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,31*
€ 97,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,46*
€ 89,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,14*
€ 88,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,72*
€ 77,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.