Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier ESD-Sandale Electra 79150/79153, Größe 44, blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Warmbier ESD-Sandale Electra 79150/79153, Größe 44, blau
Warmbier ESD-Sandale Electra 79150/79153, Größe 44, blau
Artikel-Nr.:
     283-843320
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     79153-44
EAN/GTIN:
     4052339004118
Suchbegriffe:
ESD-Sandalen
Sandalen
esd-sandalen blau 44
sandalen
Die Standard-Schuhserie in bewährter Qualität.

Merkmale:
  • gute Passform
  • angenehmer Tragekomfort
  • Korkfußbett mit Naturgummi
  • Decksohle und Obermaterial aus Leder
  • PCP-freie Materialien
  • ableitfähige Polyurethanlaufsohle
  • leifähige Gummikontaktsohle großflächig im Fußbett verteilt
  • Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
blau
Gewicht:
800 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Weitere Suchbegriffe: sandale 44, 79153-44, 2550.79153-44, Sandale, Clog, Latschen, Birkenstock, Damen-/Herren-Sandale, ESD-Sandale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,58*
€ 62,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,88*
€ 61,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,26*
€ 58,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,28*
€ 56,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,92*
€ 53,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,14*
€ 46,58
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
79150-44
ab € 38,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.