Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier ESD-Sandale Electra 79150/79153, Größe 43, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Warmbier ESD-Sandale Electra 79150/79153, Größe 43, weiß
Warmbier ESD-Sandale Electra 79150/79153, Größe 43, weiß
Artikel-Nr.:
     283-843090
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     79150-43
EAN/GTIN:
     4052339003968
Suchbegriffe:
ESD-Sandalen
Sandalen
sandale 43
sandalen
Die Standard-Schuhserie in bewährter Qualität.

Merkmale:
  • gute Passform
  • angenehmer Tragekomfort
  • Korkfußbett mit Naturgummi
  • Decksohle und Obermaterial aus Leder
  • PCP-freie Materialien
  • ableitfähige Polyurethanlaufsohle
  • leifähige Gummikontaktsohle großflächig im Fußbett verteilt
  • Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
weiß
Gewicht:
850 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Weitere Suchbegriffe: sandale weiß, 79150-43, 2550.79150-43, Sandale, Clog, Latschen, Birkenstock, Damen-/Herren-Sandale, ESD-Sandale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,61*
€ 62,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,19*
€ 60,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,82*
€ 58,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,54*
€ 55,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,06*
€ 52,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,05*
€ 46,47
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
79153-43
ab € 39,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.