Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier ESD-Sandale Electra 79150/79153, Größe 42, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Warmbier ESD-Sandale Electra 79150/79153, Größe 42, weiß
Warmbier ESD-Sandale Electra 79150/79153, Größe 42, weiß
Artikel-Nr.:
     283-843080
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     79150-42
EAN/GTIN:
     4052339003951
Suchbegriffe:
ESD-Sandalen
Sandalen
sandale 42
sandalen
Die Standard-Schuhserie in bewährter Qualität.

Merkmale:
  • gute Passform
  • angenehmer Tragekomfort
  • Korkfußbett mit Naturgummi
  • Decksohle und Obermaterial aus Leder
  • PCP-freie Materialien
  • ableitfähige Polyurethanlaufsohle
  • leifähige Gummikontaktsohle großflächig im Fußbett verteilt
  • Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
weiß
Gewicht:
850 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Weitere Suchbegriffe: sandale weiß, 79150-42, 2550.79150-42, Sandale, Clog, Latschen, Birkenstock, Damen-/Herren-Sandale, ESD-Sandale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,58*
€ 62,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,16*
€ 60,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,79*
€ 58,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,51*
€ 55,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,02*
€ 52,38
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,03*
€ 46,45
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
79153-42
ab € 38,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.