Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier ESD-Sandale Electra 79150/79153, Größe 40, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Warmbier ESD-Sandale Electra 79150/79153, Größe 40, weiß
Warmbier ESD-Sandale Electra 79150/79153, Größe 40, weiß
Artikel-Nr.:
     283-843060
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     79150-40
EAN/GTIN:
     4052339003937
Suchbegriffe:
ESD-Sandalen
Sandalen
sandale weiß gr. 40
sandalen
Die Standard-Schuhserie in bewährter Qualität.

Merkmale:
  • gute Passform
  • angenehmer Tragekomfort
  • Korkfußbett mit Naturgummi
  • Decksohle und Obermaterial aus Leder
  • PCP-freie Materialien
  • ableitfähige Polyurethanlaufsohle
  • leifähige Gummikontaktsohle großflächig im Fußbett verteilt
  • Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
weiß
Gewicht:
800 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Weitere Suchbegriffe: sandale weiß, 79150-40, 2550.79150-40, Sandale, Clog, Latschen, Birkenstock, Damen-/Herren-Sandale, ESD-Sandale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,13*
€ 63,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,38*
€ 62,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,55*
€ 58,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,16*
€ 56,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,27*
€ 53,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,04*
€ 46,46
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
79153-40
ab € 39,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.