Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Polo-Shirt, mit schwarzem Kragen, Größe S, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Polo-Shirt, mit schwarzem Kragen, Größe S, blau
ESD-Polo-Shirt, mit schwarzem Kragen, Größe S, blau
ESD-Polo-Shirt, mit schwarzem Kragen, Größe S, blau
ESD-Polo-Shirt, mit schwarzem Kragen, Größe S, blau
ESD-Polo-Shirt, mit schwarzem Kragen, Größe S, blau
Artikel-Nr.:
     283-838600
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     838600
EAN/GTIN:
     4050075441341
Suchbegriffe:
Unisex-PoloShirt
unisex poloshirt
Modisches und luftiges Polo-Shirt aus gestricktem Stoff.- Unisex-Ausführung - elektrostatisch ableitfähiges Baumwollmischgewebe - abgesetzter Kragen, Ärmel und Brusttasche - Brusttasche mit gesticktem ESD-Warnsymbol - Größe S - Farbe blau - typischer Ableitwiderstand Rg=10^6-10^7 Ohm - Material 47% Polyester, 50% Baumwolle, 3% karbonisiertes Garn - Stoffgewicht 210 g/m² - Maschinenwaschbar bis 40 °C
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
blau
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material:
47% Polyester, 50% Baumwolle, 3% karbonisiertes Garn
Stoffgewicht:
210 g/m²
Maschinenwaschbar:
bis 40 °C
Weitere Suchbegriffe: ESD-Polo-Shirt, Kurzarm, Kurzarmshirt, Polo-Shirt, Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wetec
838540
ab € 23,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.